RS80-1 SS K Glied gekröpft mit Splint 12(L) Tsubaki
RS80-SS-1 Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS80 SS 1 OL
Rubix:3273122
Hersteller:0131080004
EAN:8718472006650

Produktdetails : RS80-1 SS K Glied gekröpft mit Splint 12(L) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Kette | ansi ss chain |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Gewicht | 71 g |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage