60A-2 SS (3.05M) Rollenkette-Zweifach (VA) ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki

RS60-SS-2 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS60 SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:3463154
Hersteller:0131060200-M3.05
EAN:6962231874109
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code12a-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60A-2 SS (3.05M) Rollenkette-Zweifach (VA) ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9952 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code12a-2
Werkstoff18-8 edelstahl
Seriers60-ss
Gewicht9952 kg
NormISO A (ANSI/JIS)
Bolzenlänge52,6 mm
Bruchkraft min.3,14 kN
Laschenhöhe18,1 mm
Kettenlänge3050 m
Ketteasa 60-2
1.047,68 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.246,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage