RS40-2 SS RP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS40-SS-2 Tsubaki ANSI Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS40 SS 2 RP 2POL
Rubix:3456333
Hersteller:0131040218
EAN:8718472261196
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketteansi ss chain
Kettenteilung12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS40-2 SS RP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Ketteansi ss chain
Kettenteilung12,7 mm
Gewicht125 g
Rollendurchmesser7,92 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,83 exkl. MwSt.
/ Stück
46,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage