RS35-4 Rollenkette-Vierfach ANSI G8 Tsubaki

RS35-4 Tsubaki ANSI G7 Rollenkette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS35 4 RP (P=3/8'')
Rubix:3469721
Hersteller:0801003540-M
EAN:8718472028232
brand logo

Produktdetails : RS35-4 Rollenkette-Vierfach ANSI G8 Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht1345 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,29 exkl. MwSt.
/ Meter
274,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage