RS200-SUP-H-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki

RS200-SUP-H-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:SUPER200H 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:3469706
Hersteller:0144200000-M
EAN:8718472263176

Produktdetails : RS200-SUP-H-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki


TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Dicke der Laschen der Serie SUPER-H entspricht der nächst größeren Kette der SUPER Serie. Die Bolzen sind ebenfalls durchgehärtet und sorgen so für eine noch höhere Zugfestigkeit (125%) und Dauerfestigkeit (140%) als bei der SUPER Serie. Die Bolzenlöcher sind plastisch verformt und kugelkalibriert. Die Ketten der Serie SUPER-H können als Ersatz für die nächst größere ANSI Standardkette, eingesetzt werden so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht19673 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
756,48 exkl. MwSt.
/ Meter
900,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage