200A-1 HT (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki

RS200-HT-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS200HT 1 RP (P=2-1/2")
Rubix:3463174
Hersteller:0142200000-M3.05
EAN:8718472009897
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung63,5 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffdurchgehärtete bolzen und laschen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200A-1 HT (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki


TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die HT Serie bietet eine um 10 bis 20% höhere Zugfestigkeit als Ketten der Serie ANSI G7. Grund hierfür ist die Verwendung von durchgehärteten Bolzen und Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die Ketten der Serie HT bieten darüber hinaus eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung und eignet sich am besten für niedrige Betriebsgeschwindigkeiten - bis 50 m/min. Die Abmessungen der Kette sind die gleichen wie bei der H Serie.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht57978 g
Kettenteilung63,5 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffdurchgehärtete bolzen und laschen
Serieht-serie (rs-ht)
Gewicht56,15 kg
NormANSI G8 SERIES; ASME/ANSI HEAVY SERIES
Bolzenlänge91 mm
Bruchkraft min.486 kN
Laschenhöhe60,3 mm
Art der Plattelink
Kettenlänge3,05 m
Ketters-ht (ht-serie) hochleistungsserie
1.971,96 exkl. MwSt.
/ Rolle
2.346,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage