RS140H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)

RS140-H-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS140H 1 RP
Rubix:3463168
Hersteller:0141140000
EAN:8718472008838
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS140H-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)


TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die H Serie unterscheidet sich von den Ketten der Serie ANSI G7 in der Dicke der Laschen. Diese haben die gleiche Dicke, wie die Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die dickeren Laschen sorgen für eine 10% höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung. Kurzum, die Ketten der Serie H eignen sich insbesondere für Situationen, in denen die Last schwer und die Betriebsgeschwindigkeit niedrig (bis 50 m/min) ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25210 g
Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Gewicht25,21 kg
Bruchkraft min.183 kN
Art der Platterund
Kettenlänge3050 mm
Kettehochleistungsserie
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
759,39 exkl. MwSt.
/ Rolle
903,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage