120A-2 H (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki
RS120-H-2 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS120H 2 RP (P=1-1/2'')
Rubix:3463167
Hersteller:0141120200-M3.05
EAN:8718472008791

Produktdetails : 120A-2 H (3.05M) Hochleist.-Rollenkette-Einfach ANSI (Rolle á 3,05m) Tsubaki
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die H Serie unterscheidet sich von den Ketten der Serie ANSI G7 in der Dicke der Laschen. Diese haben die gleiche Dicke, wie die Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die dickeren Laschen sorgen für eine 10% höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung. Kurzum, die Ketten der Serie H eignen sich insbesondere für Situationen, in denen die Last schwer und die Betriebsgeschwindigkeit niedrig (bis 50 m/min) ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39320 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Serie | h-serie (heavy duty) |
| Gewicht | 39,32 kg |
| Norm | ANSI G8 (H-SERIE, HEAVY DUTY) |
| Bolzenlänge | 106,4 mm |
| Bruchkraft min. | 319,8 kN |
| Laschenhöhe | 36,2 mm |
| Art der Platte | link |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | heavy-duty h-serie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.362,47 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.621,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage