SUPER100-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS100-SUP-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:SUPER100 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:3463178
Hersteller:0143100000-M3.05
EAN:8718472010077

Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl; bolzen durchgehärtet |
Produktdetails : SUPER100-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Abmessungen dieser Serie sind die gleichen wie bei der Serie ANSI G7. Das Spezialdesign der Laschen der SUPER Serie sorgt für eine außergewöhnliche Leistung. Zwecks höherer Dauerfestigkeit (25 bis 30%) sind die Bolzenlöcher plastisch verformt und kugelkalibriert sowie die Bolzen durchgehärtet. Ketten der Serie SUPER bieten eine 10% höhere Zugfestigkeit als die entsprechende Größe der Serie ANSI G7. Die Ketten der SUPER Serie können als Ersatz für die nächst größere Teilung der Serie ANSI G7 eingesetzt werden, so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12950 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl; bolzen durchgehärtet |
| Serie | super serie |
| Gewicht | 12,96 kg |
| Norm | ANSI G8 |
| Bolzenlänge | 48 mm |
| Bruchkraft min. | 111 kN |
| Laschenhöhe | 30,1 mm |
| Art der Platte | link |
| Kettenlänge | 3,05 m |
| Kette | super serie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,95 € exkl. MwSt.
/ Rolle
587,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage