Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24344633
Rubix:3223654
Hersteller:M16 2P 100,00 89,00 3,90 GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
Produktdetails : 89X100X3.9 M16 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M16
Dichtsatz zweiteilig Rotomatic M 15 70 NBR B276
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen