320X344.5X7.7 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Rotomatic
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24348407
Rubix:3223609
Hersteller:M15 2P 320,00 344,50 7,70 GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 344,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 320X344.5X7.7 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 344,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen