Referenzen
KTR:ROTEX 55 GG 1A
Rubix:86968
Hersteller:020553100050

Produktdetails : 55 NABE GG 1A VORGEBOHRT ROTEX Nabe gross, vorgebohrt 18mm
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
55 NABE GG 1A VORGEBOHRT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5310 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 55 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen