FFD-30SS-R103 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 1,0 NM

Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend 1,0 Nm

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FFD-30SS-R103
Rubix:486388
Hersteller:FFD-30SS-R103
FFD-30SS-R103 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 1,0 NM

Produktdetails : FFD-30SS-R103 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend 1,0 NM


Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 30, Montageart Standard, Lagerart einseitig, rechts drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Werkstoffkunststoff
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Richtung der Dämpfungrechtsdrehend
Bremsmoment1 N.m
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
55,59 exkl. MwSt.
/ Stück
66,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage