3203-00S10076 Rollladenschrank Omnispace, 1980x1200x420mm, 7035/7035
Rollladenschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:3203-00S10076
Rubix:3710603
Hersteller:3203-00S10076
EAN:4025314278736



Produktdetails : 3203-00S10076 Rollladenschrank Omnispace, 1980x1200x420mm, 7035/7035
Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung,
4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum |
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 1200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.000,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.190,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
