Referenzen
INA:RUS19105-GR3/-10-15
Rubix:26297
Hersteller:0014443600004

Produktdetails : RUS19105-GR3/-10-15 Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Vorspannung | 15 µm |
| Schlittenbreite | 27 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 68000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | gr3 |
| Länge Wagen | 105,5 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
