Referenzen
INA:RWU45-E-L-G1-V3
Rubix:26455
Hersteller:0178809630413




Produktdetails : RWU45-E-L-G1-V3 Rollenführungswagen
Führungswagen RWU..E-L, lange Führungswagen mit vollrolligem Waelzkoerperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für oel- oder Fettschmierung
Führungswagen RWU..E-L, lange Führungswagen mit vollrolligem Waelzkoerperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für oel- oder Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4050 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 178,3 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
