R-2012-213-04 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLS, Standard, Resist◡NR◡II, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R201221304
Rubix:2474506



Produktdetails : R-2012-213-04 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN NRII KWD-025-SLS-C1-H-0
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 107,9 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
