Referenzen
INA:RWU45-E-L-V5-G2
Rubix:1349679
Hersteller:0178809631630

Produktdetails : RWU45-F-L-G2-V5 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4026 g |
|---|---|
| Breite | 178,3 mm |
| Länge | 120 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
