Referenzen
Blickle:HRLK-ALST 100K
Rubix:2480312
EAN:4047526307974
Produktdetails : 3310024625 PU Alu Ø100X40MM 230KG AP 100x85
Feststellrolle mit feststehendem Betätigungspedal und integriertem Feststellschuh, mit Anschraubplatte, Schwerlastrad mit Lauffläche aus Blickle Softhane® Polyurethan, mit Radkörper aus Aluminium
Montierung : Reihe HRLK
- Starkes Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Doppelte Kugelbahn im Drehzapfenkranz
- Dichtung am Drehzapfen
- .minimales Spiel des Drehzapfenkranzes, leichte Bedienbarkeit, lange Lebensdauer durch spezielle Blickle-Dynamikverpressung
- .Feststellschuh aus Stahl mit Gummipuffer
- Höhenverstellung mit Fußpedal
Rad : ALST-Serie
- Lauffläche: Premium-Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, nicht färbend, nicht markierend bei Kontakt
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
Stärken
- hohe Chemikalienbeständigkeit gegen viele aggressive Stoffe
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, reduzierte Belastbarkeit über +40 °C hinaus
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 230 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

