K0472.51212 Rohrverbinder für Rundrohre, Kreuzstück, Form:A, Alu
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0472.51212
Rubix:130859
EAN:4059245193363



Dokumente
Produktdetails : K0472.51212 Rohrverbinder für Rundrohre, Kreuzstück, Form:A, Alu
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.Bestellbeispiel: K0472.51818Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Kreuzklemmstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std