K0477.512 Rohrverbinder mit Fuß, für Rundrohre, Form:A, Alu
Rohrverbinder Fuß Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0477.512
Rubix:129882
EAN:4059245193806



Dokumente
Produktdetails : K0477.512 Rohrverbinder mit Fuß, für Rundrohre, Form:A, Alu
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.Bestellbeispiel: 29010-518Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Fußklemmstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std