Referenzen
E+R:91105
Rubix:1086319
Hersteller:91105

Produktdetails : 9748680020 Rohrreinigungswelle 10mmx5m
Rohrreinigungswelle 10mmx5m E+R
Rohrreinigungswelle Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.
Rohrreinigungswelle Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9748680020 rohrreinigungswelle 10 mm x 5 m e+r |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std