8410700710 Rohrreinigungsspirale Rohr-D 25 - 125 mm 16 mm x 2,3 m

Rohrreinigungsspirale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:171200
Rubix:1692414
Hersteller:171200
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700710 rohrreinigungsspirale rohr-d 25 - 125 mm 16 mm x 2,3 m

Produktdetails : 8410700710 Rohrreinigungsspirale Rohr-D 25 - 125 mm 16 mm x 2,3 m


Rohrreinigungsspirale

Produkteigenschaften:

  • Hochflexibel und speziell gehärtet für leichten Vortrieb
  • Auch bei engen Rohrbogen
  • Kuppelbar

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700710 rohrreinigungsspirale rohr-d 25 - 125 mm 16 mm x 2,3 m
    71,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    84,73 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen