SFR 23-11280 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 80,0 mm
Rohrnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SFR 23-11280
Rubix:1424590
Hersteller:113259
EAN:4047322347648

Dokumente
Produktdetails : SFR 23-11280 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 80,0 mm
Rohrnippel 23. Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Typ | rohrnippel |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
