DIN431 BG1 1/2 A2 Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung

Rohrmuttern nach DIN 431 ISO 228

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHT1-1/2"A2
Rubix:3374484
Hersteller:04312112
EAN:4043377032300
DIN431 BG1 1/2 A2 Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 431
Gewindedurchmesser1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN431 BG1 1/2 A2 Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung


Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Rohrmuttern mit Gewinde nach DIN 431 ISO 228 A2 1 1/2"
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 431
Gewindedurchmesser1,5 mm
Für Schraubenm1
FestigkeitsklasseA2-50
Schlüsselsw60
39,93 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
47,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

Für Schrauben