E400-F06-A Endstück

Rohrleitungsadapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:E400-F06-A
Rubix:2173940
E400-F06-A Endstück

Technische Zusammenfassung

Typrohrleitungsadapter
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : E400-F06-A Endstück


Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
E*00-A, Endstück

Stärken

Neue Rohrleitungsadapterbefestigung
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRLs durch einfaches Anziehen der Schrauben

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x36x32 mm
Bruttogewicht65 g
Typrohrleitungsadapter
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/4 ''
HerkunftslandCN
5,45 exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen