GN333.1-20-180-A-ES Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.1-20-180-A-ES
Rubix:794631
Hersteller:GN 333.1-20-180-A-ES
EAN:4045525720640



Produktdetails : GN333.1-20-180-A-ES Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
