Referenzen
Produktdetails : 8210300315 Rohrbandschleifer Set RBE 9-60 Metabo
Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz eignet sich dieser Rohrbandschleifer. Verwenden lässt er sich unter anderem für Edelstahl, etwa, wenn es um das wandnahe Bearbeiten von Edelstahlhandläufen geht.
Produkteigenschaften:
• Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
• Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
• Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
• Werkzeugloser Schleifbandwechsel
• Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
• Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
• Drehzahlvorwahl
• Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten
Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz eignet sich dieser Rohrbandschleifer. Verwenden lässt er sich unter anderem für Edelstahl, etwa, wenn es um das wandnahe Bearbeiten von Edelstahlhandläufen geht.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm | P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm | P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm | P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm | P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm | P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm | mittel), metaBOX
Technische Informationen
| Leistung | 900 W |
|---|---|
| Kabellos | nein |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

