Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01920970 BANDSCHLEIFER 400V GRIT GX 75
Rubix:2454499



Produktdetails : 8310300025 Bandschleifer 400V GX 75
Bandschleifmaschine GRIT GX 75
Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
Abnehmbarer Spänefang
Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
Arbeitshöhe individuell einstellbar
Patentiertes Bandspannsystem
Robuster Drehstrom-Motor
Vibrationsarm
Lieferumfang : Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A
Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 3000 W |
|---|---|
| Gewicht | 75 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 rpm |
| Kabellos | nein |
| Bandgeschwindigkeit | 1800 m/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.234,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.468,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
