24B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 23 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P24B1023
Rubix:3168680
EAN:3660338301537
24B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 23 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 23 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 24B-1 Z 23 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
ISO-Code24b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser279,8 mm
Außendurchmesser294,8 mm
Gesamtbreite60 mm
Kopfkreisdurchmesser294,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,62 exkl. MwSt.
/ Stück
299,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen