16B-3 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 28 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P16B3028R
Rubix:3169487
EAN:3660338406652
16B-3 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 28 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 28 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 28 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne28
ISO-Code16b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser28 mm
Nabendurchmesser130 mm
Richtdurchmesser226,85 mm
Außendurchmesser237,7 mm
Gesamtbreite100 mm
Kopfkreisdurchmesser237,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,55 exkl. MwSt.
/ Stück
655,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage