K0276.501020 5-Sterngriff, GR.3, Form:L, Kunststoff
Rippengriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0276.501020
Rubix:330983
EAN:4059245120963



Dokumente
Produktdetails : K0276.501020 5-Sterngriff, GR.3, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.
Rippengriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage