Referenzen
Optibelt:6 PK 830 RB
Rubix:194319
Hersteller:1675936
EAN:4014486124545



Produktdetails : RB-6PK830 Rippenband Optibelt
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x84x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 g |
| Profil | pk |
| Höhe | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
