Referenzen
Optibelt:4 PK 2050 RB
Rubix:60077
Hersteller:1842560
EAN:4014486115956



Produktdetails : RB-4PK2050 Rippenband Optibelt
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x209x209 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 189 g |
| Profil | pk |
| Höhe | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
