Referenzen
Spartex:BOUOEIL6X40PFA2-50
Rubix:526127
Hersteller:044426 40
EAN:4043377037107


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM6X40 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 6X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm