306 G 80 Schlag-Ringschlüssel gekröpft 80 mm
Ringschlagschrauber gebogen 306 G
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:306 G 80
Rubix:1244010
Hersteller:1416480
EAN:4010886806128

Produktdetails : 306 G 80 Schlag-Ringschlüssel gekröpft 80 mm
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen, Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen, Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6970 g |
|---|---|
| Öffnung | 80 |
| Länge | 406 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
613,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
729,54 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar