Referenzen
Fischer:091578
Rubix:3833318
Hersteller:RI M 10 E
EAN:4006209915783




Produktdetails : RI M10 E Ringmutter
Die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen.
• Hohe Flexibilität durch Verwendung einer Vielzahl von Stahlankern und Gewindestangen
• Einfache Montage
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes (M 8 bis M 12) kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen für chemische Befestigungen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln befestigt. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Funktion:
• Die Ringmutter ist mit einem Dübel mit Gewindebolzen zu verwenden. Detaillierte Funktionsweisen siehe Schwerlast-Befestigungen / Stahlanker und Schwerlast-Befestigungen / Chemie. Folgende Dübel sind z. B. verwendbar: FHB II, RG M, FZA, FAZ II, FIS A
• Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet
Stärken
• Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter RI flexibel mit einer Vielzahl von Stahlankern oder Gewindestangen verwendet werden; z. B. FH II, FHB II-A, RG M, FZA, FAZ II, FIS A
Anwendungen
• Seile
• Ketten
• Rankgerüste
• Leuchten
• Wäscheleinen
• Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ringmutter ri |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage