9575410017 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113B 6-22mm 17-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57360017, 9575410017
Rubix:1037664
Hersteller:9575410017

Produktdetails : 9575410017 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113B 6-22mm 17-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113, ISO 3318, Form B
- Matt verchromt, Maulstellung 15°
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Ringseite tief gekröpft
- Handlicher, stabiler Hohlschaft
- Ausführung: 17-teilig
- Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- Lieferung im Karton
- Matt verchromt, Maulstellung 15°
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Ringseite tief gekröpft
- Handlicher, stabiler Hohlschaft
- Ausführung: 17-teilig
- Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- Lieferung im Karton
Ringmaulschlüssel-Satz, DIN 3113, ISO 3318, Form B, 17-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 6-22 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
