840641 T-Schwenkverschraubung drehbar Außengewinde m. O-Ring 6-G1/4

RINGANSCHLUSS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840641
Rubix:3235149
EAN:3660338060908
840641 T-Schwenkverschraubung drehbar Außengewinde m. O-Ring 6-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 16
Anschluss 21/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840641 T-Schwenkverschraubung drehbar Außengewinde m. O-Ring 6-G1/4


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
T-Schwenkverschraubung drehbar Außengewinde m. O-Ring 6-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 16
Anschluss 21/4
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesserg1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
85,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen