1 B 3/8W Ring-Maulschlüssel 12-kant 3/8 W
Ring-Schlagschlüssel 1 B (WW) - Whitworth
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1 B 3/8W
Rubix:1242432
Hersteller:6009970
EAN:4010886600993

Produktdetails : 1 B 3/8W Ring-Maulschlüssel 12-kant 3/8 W
Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit 12-kant , Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Öffnung | 3/8 w (whitworth) |
| Länge | 245 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Durchmesser | 26,5 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
88,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
