BA.30B Sicherungsring Steckschluessel 5x30mm

Ring Schlaghülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BA.30B
Rubix:3669536
EAN:3662424089619
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typba.30b

Produktdetails : BA.30B Sicherungsring Steckschluessel 5x30mm


Sicherungsring Steckschlüssel 5x36mm

Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
RING FÜR IMPACT-HÜLSE - INNEN-Ø 30 MM

Stärken

•Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten. Spezialstahl und Wärmebehandlung gewährleisten eine hohe Streckgrenze und hohe Verschleißfestigkeit
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen

Technische Informationen


Attribute
Typba.30b
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage