Rillenkugellager akn 6319/C3/SQ77, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6319/C3/SQ77
Rubix:712314


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6319 C3/SQ77 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 500V
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring, Keramikbeschichtung
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.665,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.172,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std