Rillenkugellager akn 6210 2Z C3 SQ771 L1015, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6210 2Z C3 SQ771 L1015
Rubix:3320736


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210-2Z/C3/SQ771/L1015 (AKN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben stromisoliert 1000V
Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.816,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.161,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std