Rillenkugellager PTN S6306-2Z, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:S6306-2Z
Rubix:3655563
Hersteller:898052
EAN:3660338513954
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 6306-2Z (PTN) Rillenkugellager Niro 2 Deckscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffrostfreier stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r13320 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19490 N
Gewicht0,35 kg
170,76 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
203,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an