Rillenkugellager PTN 63001-2RS, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:63001-2RS
Rubix:3655462
Hersteller:897962
EAN:3660338513053





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 63001-2RS (PTN) Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63000 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2390 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Gewicht | 0,03 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,56 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
24,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std