Rillenkugellager FAG 6000-C-2BRS>V, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6000-C-2BRS
FAG:6000-C-2BRS>V
Rubix:3066332
Hersteller:0960455580000
EAN:4064327147578

Produktdetails : 6000-C-2BRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-C-2BRS, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1970 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
