Rillenkugellager FAG 6211-2Z-L069-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6211-2Z-L069-C3
Rubix:3176076
Hersteller:0788862870030
EAN:4054369412871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen