Rillenkugellager PTN S6306-2RS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:S6306-2RS
Rubix:3143839
Hersteller:894088
EAN:3660338465413
S 6306-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S 6306-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro, 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13320 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19490 N
Gewicht0,35 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,31 exkl. MwSt.
/ Stück
39,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an