Rillenkugellager PTN S61814-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:S61814-2RS
Rubix:3143858
Hersteller:894107
EAN:3660338465604




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : S 61814-2RS (PTN) Dünnringlager Niro, 2 Dichtscheiben
Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2090 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9200 N |
| Gewicht | 0,134 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
806,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std