Rillenkugellager PTN S6014-2RS, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:S6014-2RS
Rubix:3143820
Hersteller:894069
EAN:3660338465222




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : S 6014-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro, 2 Dichtscheiben
Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 1815 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22700 N |
| Gewicht | 0,57 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,32 € exkl. MwSt.
/ 7 Stück
556,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std